Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R226811 Herst.-Nr.: PS23.8W9A2-2E EAN/GTIN: 0662919098464 |
| |
|
| | |
| Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben. Features: Der V7 Blickschutzfilter verhindert seitliche Einblicke auf Ihr Display ohne Verzerrungen oder Veränderungen der Schärfe Vertrauliche Informationen bleiben privat V7 Blickschutzfilter sind reversibel. Die matte Seite reduziert Glanz (Anti-Glanz), während die glänzende Seite Helligkeit und Farbe verbessert. Inklusive Microfaser Reinigungstuch und Befestigungslaschen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 297 mm | Breite: | 528 mm | Bildformat: | 16:9 | Passend für: | 60,5 cm (23,8") | Passend für Modell: | Monitor | Produkt-Art: | Blickschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, blickschutz filter monitor, bildschirmfilter, monitor 1920x1080, 00662919098464, V7 Videoseven, Displayschutzfolie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,80* | € 67,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,06* | € 82,83* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,06* | € 82,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 64,27* | € 83,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 65,21* | € 84,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|