Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX IGS-5428PLC Industrial Ethernet Switch 24 + 4 Port 56 GBit/s PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q812663
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IGS-5428PLC
EAN/GTIN:
     4717964704955
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Industrielles, langlebiges Leistungsnetzwerk
Breiter Temperaturbereich
Der Switch kann in einem breiten Temperaturbereich von -20° bis +65° C in extremen Umgebungen betrieben werden und zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus.

Schnellinstallation
Automatisch erstelltes Überwachungs-VLAN
Mit einem Klick ein Surveillance VLAN erstellen und alle Geräte sofort automatisch erkennen und einbinden.

Zuverlässiges Netzwerk
Der Schalter verfügt über zwei gespeicherte Firmwares. Die zusätzliche Backup-Firmware kann aktiviert werden, während die Hauptfirmware wiederhergestellt wird, wodurch sich die Ausfallzeit des Systems verkürzt.

Intuitives und leistungsstarkes Smart-Tool
Layer 2 Management
Dieser Web-Smart-Switch erfüllt den wachsenden Bedarf an Netzwerken durch erweiterte grundlegende Funktionen mit Layer-2-Verwaltung wie, unter anderem: SNMP v1/v2c/v3, Access Control List (ACL), QoS, CoS, STP, 802.1Q VLAN, Link Aggregation, Broadcast Storm Control, Loop Detection/Prevention, IPv4/IPv6, Port Trunking, Port Mirroring. Für die weitere Optimierung der Leistung von Unternehmensnetzen.

Für raue Umgebungen in IoT und Smart City
Eine ideale Lösung für industrielle Netzwerke in Bereichen wie Automobilindustrie, Fabrikautomation, Öl und Gas, Bergbau, Militär, Transport, Umspannwerke, Energie- und Außenanwendungen von Eisenbahnen, Straßen, Tunneln, Smart Cities, Stadt- und Verkehrsüberwachung.
Features:
24 Gigabit Ethernet-PoE+-Ports und 4 Gigabit RJ45/SFP Combo Ports
Breiter Betriebstemperaturbereich von -20° bis +65° C für industrielle oder extreme Umgebungen
Das duale PoE-Stromverbrauchsbudget liefert bis zu 500 W im klassischen Modus und 300 W im industriellen Modus (Standard)
Mit einem Klick ein Surveillance VLAN erstellen und alle Geräte sofort automatisch erkennen und einbinden
Alive-Check von PoE-versorgten Geräten, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu verbessern
Dual-Firmware-Image für robuste Ausfallsicherungsmechanismen
Garantierte PoE-Langstrecke bis 200 Meter
Nachspeisungsschutz, um die PoE-Ports nicht zu beschädigen
IP-Überwachungs-VLAN und Sprach-VLAN zur Verbesserung der Video- und Sprachqualität
DHCP Snooping zum Schutz der Integrität des legitimen DHCP-Servers und seiner Operationen
Konform mit IEEE 802.3af/at PoE, bis zu 30W prp Port (Stromverbrauch insgesamt: 800W oder 400W) für die Stromversorgung von PoE-fähigen Ger
Weitere Informationen:
Tiefe:
270 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
441 mm
Jumbo Frames:
Ja
Gewicht:
4.45 kg
Max. Umgebungstemperatur:
65 °C
LAN-Übertragungsrate:
10 MBit/s + 100 MBit/s + 1000 MBit/s
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
10/100/1000 MBit/s Ports:
24 x
MAC-Adressen:
8000
Porttyp:
24 x RJ45 PoE+ 10/100/1000Base-T Gigabit-Ports<br>4 x RJ45/SFP Gigabit combo uplink ports<
Schnittstellen:
RJ45 + SFP
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Ports:
24 + 4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
SFP-Ports:
4 x
Router-Besonderheiten:
PoE-Funktion
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at, sfp switch, edimax poe switch, EDIMAX, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 642,52*
€ 709,64*
€ 4,70*
ab € 664,15*
€ 730,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 705,34*
€ 780,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 674,07*
€ 780,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,17*
€ 928,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,99*
€ 922,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,30*
€ 897,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,44*
€ 870,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,43*
€ 841,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,07*
€ 802,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.