Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Oil Sheets Öl-Blätter für Aktenvernichter 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699282
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8007-00-00
EAN/GTIN:
     4002432119042
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
Wie alle elektrischen Geräte sollten auch Leitz IQ Aktenvernichter gepflegt werden, damit sie in Topform bleiben. Mit Leitz IQ Ölblättern geht das ganz unkompliziert. Verbessern die Schredderleistung, indem sie die Schneiden von Staub und Papierrückständen befreien.
Features:
12 Schmierblätter - tropfen nicht und sind einfach zu nutzen
Schmiert das Schneidewerk und verbessert dadurch die Leistung des Aktenvernichters
Ideal für Leitz IQ Aktenvernichter, aber auch kompatibel mit allen anderen Marken. Bitte nach jedem dritten Leeren des Auffangbehälters verwenden
Packung mit 12 Blättern
Lieferumfang:
Packung á 12 Blatt (169 x 238 mm)
Weitere Informationen:
Länge:
238 mm
Breite:
169 mm
Produkt-Art:
Öl-Blätter für Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Ölpapier, Schneidblock-Ölpapier, Schneidwalzen-Ölpapier, Schneidwellen Ölpapier, Ölpapierstreifen, ölpapier, 04002432119042, Leitz, IQ Oil Sheets, Aktenvernichter Öl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,25*
€ 28,37*
€ 4,50*
ab € 21,37*
€ 28,38*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 21,41*
€ 28,59*
1 Tag
20
€ 5,95*
ab € 22,46*
€ 29,91*
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80350000
ab € 151,30*
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 61,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.