Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SpeaKa Professional HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] 90° nach rechts gewinkelt v


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q491751
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4685608
EAN/GTIN:
     4016138888157
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können vor allem bei beengten Platzverhältnissen HDMI-Verkabelungen realisiert werden. Der Adapter schützt zudem Ihr HDMI-Kabel vor Kabelbrüchen.
Features:
90° rechts gewinkelt
Vergoldete Kontakte
Winkel-Stecker für perfekte Kabelführung an engen Stellen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI-High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, hdmi 20 standard, hdmi 20 kabel, kabel mit hdmi 20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 11,64*
2 Tage
111
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 11,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 11,64*
€ 3,50*
ab € 12,69*
€ 14,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1300940-1
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.