| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Q461492 Herst.-Nr.: 7DKT08 EAN/GTIN: 4260625440629 |
| |
|
| | |
| Features: PSI, KPA und BAR Automatische Geräteabschaltung Lieferumfang: Adapter M10 x 1,0 + M12 x 1,25 + M14 x 1,25 + M18 x 1,5 + Gerades Anschlussstück mit Gummikonus + Gewinkeltes Anschlussstück mit Gummikonus + Adapter-Druckschlauch 500 mm mit Schnellkupplung + Aufbewahrugskoffer
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.966 kg | Betriebsspannung (Details): | Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,02* | € 140,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,60* | € 140,82* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,33* | € 226,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|