Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boompods Bassline In Ear Kopfhörer Bluetooth® Schwarz Headset, Magnetisch, Touch-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q440742
Hersteller:
     BOOMPODS
Herst.-Nr.:
     BTWSBK
EAN/GTIN:
     5081304398050
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Simples Design.
Atemberaubendes Klangerlebnis und satte Bässe. Die Touch-Streuerung, lange Akkulaufzeit, stabile Verbindung, schnelles Laden und ein eingebautes Mikrofon für Telefonate machen die Kopfhörer einzigartig.
Features:
Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit
Eingebautes Mikrofon für Telefonate
"Easy Touch" Steuerung
Ideal für den Reisegebrauch
Sofortige Verbindung
Magnetisches Case
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Akku-Laufzeit (max.):
20 h
Gewicht:
37 g
Bluetooth® Version:
5.0
Max. Reichweite im Freifeld:
10 m
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Trageart:
In Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset + Magnetisch + Touch-Steuerung
Übertragungsart:
Bluetooth®
Produkt-Art:
In Ear Kopfhörer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 28,14*
€ 38,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,50*
€ 54,54*
6 Tage
62
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 105,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.