Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Luftkissenheber-Kompressoranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q129672
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31179
EAN/GTIN:
     4042504311790
Suchbegriffe:
Luftkissen-Wagenheber
Luftkissen-heber
Luftkissenheber
Luftkissenwagenheber
Adapteranschluss für Luftkissenwagenheber, für Auto und Werkstattkompressoren.
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
140 mm
Gewicht:
90 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Luftkissenheber-Kompressoranschluss
Weitere Suchbegriffe: luftkissen wagenheber, N/A, Berger & Schröter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,76*
€ 43,04*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 43,05*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 54,33*
€ 63,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
24003
ab € 13,90*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 14,16*
Sonstiges
Oil Pad
24023
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.