Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor® 316-9 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48731
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     316-9
EAN/GTIN:
     4007817304310
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen. Feucht abwischbar von Folien.
Features:
Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Feucht abwischbar von Folien
Wasserlösliche Tinte
Sekundenschnell trocken
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Schwarz ist lichtbeständig
Linienbreite F - Fein, ca. 0,6 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 15
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 316
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 316
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0.6 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Grau
geeignet für Schablone:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe der Kappe:
Schwarz
Strichbreite:
0.6 mm
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1321
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,25*
1 Tag
4055
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,31*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,32*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.