Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Schlüsselkasten 18400 Anzahl Haken 20 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44774
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     18400
EAN/GTIN:
     4002390043823
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau 20 haken
Schluss mit der lästigen Schlüsselsuche! Dank des nummerierten und farblich gekennzeichneten Haken-Rastersystems finden alle Ihre Schlüssel ihren festen Platz. Für Sicherheit sorgen das Zylinderschloss und die Wandmontage. Aus lackiertem Stahl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Features:
Sichere Aufbewahrung
Mit nummeriertem und farblich gekennzeichnetem Haken-Rastersystem
Inkl. farbiger Schlüsselanhänger
Lieferumfang:
Schlüsselkasten · 2x Schlüssel · Schlüsselanhänger · Montagematerial · Nummerierte Aufkleber für Schlüsselanhänger.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Breite:
165 mm
Gewicht:
886 g
Haken:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox 20 schlüssel, Maul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,76*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 12,19*
€ 16,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 16,68*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 20,16*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.