Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink PCIe Riser Kabel PCIe x16 Stecker, PCIe x16 Buchse 0.30m Schwarz Buchse 180° gewinkelt P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D391392
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-AC-KOL-065
EAN/GTIN:
     5999094004689
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Flexibles Riser-Kabel von Kolink PCIe x16 auf PCIe x16
Features:
Flexibles Riser-Kabel von Kolink
PCIe x16 auf PCIe x16
Buchse um 180 Grad gewinkelt
30 Zentimeter Länge
für individuelle Positionierung von Grafikkarten
Hinweise:
Anschlüsse:
Stecker: PCIe mit 16 Lanes
Buchse: PCIe mit 16 Lanes
Unterstützte PCI-Express-Standards: 1.x, 2.x, 3.0, 4.0
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Anschlüsse:
PCIe x16 Stecker + PCIe x16 Buchse
Verbindungsart:
PCIe x16 auf PCIe x16
Kabel-Form:
Flachband
Kabel-Anwendung:
Strom
Besonderheiten:
Buchse 180° gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Grafikkarte
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
PCIe 4.0 x16
Anschluss B:
PCIe 4.0 x16
Produkt-Art:
PCIe Riser Kabel
Weitere Suchbegriffe: Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, pcie pcie riser, pci express riser card, kolink riser card, Kolink, PCIe Riser Kabel, PCIe Riser-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,19*
€ 82,28*
€ 3,50*
ab € 62,02*
€ 82,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.