Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 7820212 GST 6 Spiralschlauch Schwarz 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D346452
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     7820212
EAN/GTIN:
     8720246898996
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralband wird verwendet, um einzelne oder mehrere Kabel sicher und ordnungsgemäß zu bündeln. Die spiralförmige Form macht dieses robuste Band flexibel, wodurch Kabel um Kanten und Ecken gebündelt werden können. Das widerstandsfähige Polyethylen schützt dabei die Kabel vor Stößen und scharfen Kanten. Die Spiralform sorgt außerdem dafür, gesatute Wärme von Kabeln abzuleiten. Erhältlich in Schwarz und Transparent.
Features:
Robust und flexibel durch Spiralform
Perfekt zum Bündeln von Kabeln
Exzellent zum Führen um Ecken und Kanten
Lieferumfang:
Spiralband
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7820212
Typ:
GST 6
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, WKK, GST 6, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 11,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 11,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,683* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.