| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D328782 Herst.-Nr.: 81274 EAN/GTIN: 4251357812747 |
| |
|
| | |
| Die komplette Video Toolbox zum Konvertieren von Video und Audio Formate Der Video Converter Pro ist eine schnelle und benutzerfreundliche Software, mit der Sie Ihre Multimedia Daten wie Videos und Musik ohne Qualitätsverlust in Höchstgeschwindigkeit konvertieren können. Sie können gleichzeitig mehrere Videos auf einmal konvertieren. Außerdem steht eine riesige Auswahl an aufregenden Extras zur Verfügung: Videoqualität verbessern, Video schneiden, zusammenführen, Drehen oder Spiegeln, Effekte hinzufügen und vieles mehr. Features: Konvertieren von Videos ohne Qualitätsverlust, auch in HD, 4K, 3D und HEVC H.265 Unterstützung von mehr als 130 Dateiformaten Über 40 voreingestellte Profile Schneiden und Bearbeiten Sie Ihre Videos Videos ganz einfach Drehen oder Spiegeln Fügen Sie Effekte, Wasserzeichen, Helligkeit, Kontrast oder weitere Verbesserungen hinzu Separates Auslesen der Tonspur möglich Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Video Converter | Medientyp: | DVD | Lizenzen: | 3 | Version: | Pro | Software Genre: | Videobearbeitung | Lizenztyp: | Vollversion, 3 Lizenzen | Plattform: | Windows | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | Videobearbeitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |