Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Gaming PC Speed N90340 Intel® Core™ i7 i7-13700KF 32GB RAM 2TB SSD Nvidia GeForce®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D213422
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     87058
EAN/GTIN:
     4061474178264
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Ein High End Gaming PC für neueste Spiele mit zukunftssicherer Hardware - Intel Core i7-13700KF mit 8x 3400 MHz, GeForce RTX 4080 Grafikkarte, 32 GB DDR5 RAM, 2000 GB M.2 PCIe SSD und Windows 11 Home

Erleben Sie kompromisslose 4K-Gamingpower!
Mit dem Intel® Core™ i7-13700KF 16-Kern-Prozessor der 13. Generation und der NVIDIA GeForce® RTX 4080 Grafikkarte holen Sie sich mächtige Performance für neueste Games und Content-Produktionen. Innovative Technologien wie Echtzeit-Raytracing der 3. Generation, Ki-basiertes NVIDIA DLSS 3.0-Rendering und NVIDIA® Reflex™ sorgen für immersive Spielerlebnisse mit atemberaubenden Effekten und hohen FPS-Werten.
Als Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5-RAM in einer Dual Channel-Konfiguration vorhanden, die die maximale Bandbreite für den Datentransfer nutzen können und zusammen mit der 2000 GB PCIe SSD von Kingston® für ultrakurze Reaktions- und Zugriffszeiten sorgen. Windows 11 Home ist bereits für Sie vorinstalliert.
Features:
Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-13700KF) 13. Gen. (Raptor Lake) (16 x 5.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-RAM 5200 MHz
Speicher: 2 TB SSD
Grafik: Nvidia GeForce® RTX 4080 16 MB GDDR6X
Betriebssystem: Windows® 11 Home
Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Processor / Cache:
30 MB
Arbeitsspeicher / Takt:
5200 MHz
Bluetooth® Version:
5.2
Betriebssystem (Version):
Windows® 11 Home
Leistung Netzteil:
850 W
Anzahl USB-C™:
2 x
Modell:
Speed N90340
On-Board Grafikadapter:
Nein
Anzahl DisplayPort:
3 x
Anzahl HDMI®:
2 x
Mobiles Internet:
WiFi
Besonderheiten:
RGB LED Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Mitgel. Software:
Norton 360 Deluxe (inkl. 90 Tage Updates)
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
DDR5-RAM
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
... > PC > Computer > PC-Systeme
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, csl komplettsysteme, CSL Computer, Speed N90340, PC, PC-Systeme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.522,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,61*
€ 3.279,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.728,37*
€ 3.246,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.633,40*
€ 3.133,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.576,70*
€ 3.066,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.522,16*
€ 3.001,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.