Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS ROCK Pro Set Rock 3A 2GB 4 x 2.0GHz inkl. Gehäuse, inkl. Netzteil, inkl. Kühlkör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D100842
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161243764
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
ROCK Pro Set
Das ROCK Pro Set bildet die perfekte Basis für Ihren Rock 3 A. So haben Sie bereits das komplette benötigte Zubehör zur Hand, um Ihren PC in Kreditkartengröße in Betrieb zu nehmen.

Was ist Rock 3 A?
Der Rock 3 A setzt auf den RK3568 Chip. Dieser ermöglicht mehr Möglichkeiten in Bezug auf die Ein- und Ausgabe. Neben einem M.2 Key M-Port für die Anbindung einer NVMe-SSD mit zwei PCIe 3.0-Lanes steht ein über eine einzelne PCIe 2.0-Lane angebundene M.2 Key E-Port bereit. Dieser kann auch via UART angesprochen werden, unterstützt aber auch WiFi 6-Karten für eine besonders schnelle, drahtlose Anbindung an ein Netzwerk.

Der verbaute RK3568 bringt vier Cortex A55-Rechenkerne mit, wobei die Taktfrequenz bei bis zu zwei Gigahertz liegt. Dazu kommt eine Mali G52-Grafiklösung. Zur Speicherung des Betriebssystems, Anwendungen und Daten kann neben der NVMe-SSD auch ein eMMC-Modul oder klassisch eine microSD-Karte eingesetzt werden. Für die Netzwerkanbindung steht ein Gigabit-Ethernet-Port mit PoE-Support bereit.

Drahtloses Arbeiten ohne Unterbrechung
Mit dem Renkforce RF-KMC-510 Funktastatur-Maus-Set und seiner drahtlosen 2.4 GHz-Verbindung ist das Arbeiten auf Distanz ein Kinderspiel. Sowohl die komfortabel zu bedienende Maus als auch die Tastatur mit ansprechendem Design und 11 Multimedia-Tasten ermöglichen bis zu 10 Meter Arbeitsabstand.

Kein Überhitzen - inkl. aktiven Lüfter
Schützen Sie Ihren Rock mit diesem hochwertigen Aluminium Gehäuse vor negativen Umgebungseinflüssen wie Schmutz, mechanischen Einwirkungen sowie elektromagnetischen Störungen. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik- oder Acryl-Gehäuse. Die in der Abdeckung integrierten aktiven Lüfter (30 x 30 mm) sorgt für eine ideale Kühlung auch bei hohen Rechenarbeiten. Die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Cool bleiben
Das Kühlkörper Set besteht aus drei qualitativ hochwertigen Aluminium-Kühlkörpern. Die Kühlkörper sind passgenau und schützen die wichtigsten Komponenten (ARM CPU und USB Controller) vor Überhitzung, wenn der Pi dauerhaft übertaktet wird. Damit kann das Ausfallrisiko reduziert und die Lebensdauer des Rock Pi verlängert werden.

Bequemes Ein- und Ausschalten dank On/Off-Switch
Das Einschalten des Rock erfolgt aufgrund eines fehlenden Schalters durch den Anschluss des USB-Kabels an das Netzteil. Mit dem praktischen Netzteil und des USB-Kabels können Sie Ihren Rock Pi oder auch andere Einplatinencomputer bequem ein- und ausschalten, ohne jedesmal den Stecker ziehen zu müssen.

32 GB großer Speicher
Die im Lieferumfang befindliche micro-SD-Karte verfügt über einen starke 32 GB Speicher. Somit ist ausreichend Platz für Dokumente, Videos oder Präsentationen. Das aktuellste Betriebssystem können Sie sich stets kostenlos auf der Website der Rock Pi Org herunterladen.
Features:
Rock Pi Set mit allen notwendigen Komponenten zum Arbeiten mit dem Rock 3 A
Mit Funktastatur und Maus-Set zum Arbeiten auf Distanz
Inkl. Rock 3 A, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter, Kühlkörpern, Anschlusskabeln & Netzteil mit Ein-/Ausschalter
SD-Karte mit 32GB Speicher on Board
Arbeitsspeicher: 2 GB
Lieferumfang:
Rock 3 A (2 GB) + VOLTCRAFT QCP-3000 USB-Ladegerät + renkforce USB-Stromkabel mit On/Off Schalter (1 m) + renkforce Aluminium-Gehäuse mit Lüfter + renkforce Passive Kühlkörper Set (3-tgl.) + renkforce Micro-SDHC Karte (32 GB) + SpeaKa HDMI Kabel (1,5 m) + Basetech CAT6 U/UTP Netzwerkkabel (1 m) + renkforce Funktastatur/Maus-Set.
Hinweise:
Die für den ROCK3 A benötigte Software können Sie unter Radxa Wiki herunterladen
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Prozessor:
Quad-Core Cortex-A55
Speicherkapazität:
32 GB
Ausgangsstrom:
2 A
Taktfrequenz:
2.0 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Setinhalt:
inkl. Gehäuse + inkl. Netzteil + inkl. Kühlkörper + inkl. HDMI™-Kabel + inkl. Tastatur + i
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3568
Anschlüsse extern:
USB 2.0 + USB 3.0 + HDMI™ + 3,5 mm Klinke
Modell:
Rock 3 A
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.