Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019801 Containerschloss, Diebstahlschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D048512
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019801
EAN/GTIN:
     4045914198012
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Dieses hochwertige Containerschloss aus gehärtetem Stahl wird in die Türstange eingehängt und auf die passende Länge zusammen geschoben (22-41cm). Danach sichert das Bügelschloss, welches durch den Riegel geschoben wird, mit 2 Bolzen vor Diebstahl. Des weiteren kann die Sicherung auch verplomt werden. Es ist geeignet für den Einsatz an LKW- Koffern, Wechselbrücken, Anhängern, Aufliegern und Planzügen mit außenliegenden Türdrehstangen.
Features:
Aus gehärtetem Stahl
Mit Bügelschloss
2 Schlüssel
Lieferumfang:
Inkl. Bügelschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
gelb
Breite:
104 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Containerschloss
Weitere Suchbegriffe: IWH, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 79,71*
€ 5,95*
ab € 60,37*
€ 79,71*
8 Tage
47
€ 6,99*
ab € 62,35*
€ 82,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.