Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hifonics ZXS15D2 Auto-Subwoofer passiv 1200W 2 Ω, 2Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001702
Hersteller:
     Hifonics
Herst.-Nr.:
     ZXS15D2
EAN/GTIN:
     4251476405097
Suchbegriffe:
Subwoofer
hifonics subwoofer
subwoofer
ZEUS ZXS PERFORMANCE
Die ZXS Subwoofer von HiFonics spielen hervorragend in sehr kleinen, geschlossenen Gehäusen sowie in etwas größeren Bassreflex-Systemen. In den Tieftönern kommen geschöpfte Papiermembranen mit doppelt vernähter Sicke zum Einsatz, die zusätzlich mit einer speziellen Beschichtung getränkt wurden. So optimiert können sie dem hohen Druck in kleinen Gehäusen bestens standhalten. Auch optisch sieht man den ZEUS Woofern ihre Kraft an: Große Doppel-Magnete mit Polkernbohrungen und Lüftungskanälen signalisieren pure Power. Dazu passend werden 2 + 2 Ohm Dual-Schwingspulen eingesetzt.
Features:
Doppelmagnet mit 2 x 49 Unzen (2 x 1,38 kg)
64 mm Dual-Schwingspule mit X-Max. +/- 26 mm
Doppelt vernähte Sicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.38 kg
Einbau-Tiefe:
183 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
1200 W
Belastbarkeit RMS:
600 W
Einbau-Ø:
352 mm
Impedanz:
2 + 2 Ω
Schalldruck:
88 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Hifonics, Autosubwoofer, Car subwoofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.