Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goovis P2 Personal Mobile Cinema Virtual Reality Brille Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C950122
Hersteller:
     Goovis
Herst.-Nr.:
     Pro-2021 (P2)
EAN/GTIN:
     4064161260075
Suchbegriffe:
OLED Display
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Das Display wird zur Kinoleinwand
Ob Smartphone, Computer, Tablet oder Spielkonsole: Die Groovis Pro ist nicht größer als eine Skibrille, erzeugt aber mit ihrem Head-Mounted Display eine Leinwand, die einem 800-Zoll-Bildschirm in ca. 20 Metern Entfernung entspricht. Hoher Tragekomfort und brillante Farben auf einem doppelten 1920 x 1080 AM-OLED-Display machen aus Präsentationen und Videogames großartige virtuelle Erlebnisse. Darüber hinaus ist die Groovis Pro auch für Blu-ray-3D-Anwendungen geeignet.
Unkomplizierte Installation und Anwendung
Das mitgelieferte HDMI-Kabel mit USB-Anschluss verbindet den Virtual Giant Screen direkt mit Laptop, Tablet oder Smartphone und sorgt gleichzeitig für perfekte Bilder, verlustfreie Klangqualität und Stromversorgung. Das verstellbare Kopfband sorgt für einen bequemen Sitz der nur 200 g leichten Brille.
Ermüdungsfreies Sehen mit Korrekturgläsern und AMOLED-Display
Nicht nur der Augenabstand ist einstellbar: Für Kurz- oder Weitsichtige lassen sich die Gläser zwischen 0 und -8.00 D bzw. 0 und +3.00 D anpassen. Und das AMOLED-Display reduziert die Exposition gegenüber kurzwelligem blauem Licht, was vor Ermüdung und Überanstrengung schützt
Lieferung inklusive Zubehör
Das Goovis head-mounted Display wird mit einem Anschlusskabel HDM-USB (Typ A, 0,5 m), zwei verstellbaren Kopfbändern, einer praktischen Tragetasche sowie Reinigungstuch und Kurzanleitung geliefert.
Features:
Ncht größer als eine Skibrille, erzeugt aber mit ihrem Head-Mounted Display eine Leinwand, die einem 800-Zoll-Bildschirm in ca. 20 Metern Entfernung entspricht
HDMI®-Anschluss: Geeignet für kompatibles Smartphone, Computer, Tablet oder Spielkonsole
Bilddiagonale 1.8 cm (0.71 Zoll) Dual AMOLED-Display mit je 1920 x 1080 Pixeln
Reaktionszeit: 0.01 ms
Energieeffizienzklasse: n.rel
Geeignet für Blu-ray 3D-Anwednung
3147 PPI und 113% SRGB-Farben
Lieferumfang:
Goovis head-mounted Display
HDMI-Kabel mit USB (Typ A, 0,5 m)
2 x einstellbares Kopfband
Tragetasche
Reinigungstuch
Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
60 Hz
Farbe:
schwarz
Breite:
185 mm
Bildformat:
16:9 (1080p)
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Gewicht:
200 g
Display (Zoll):
0.71 Zoll
Helligkeit:
200 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
53 °
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
HDR-fähig:
Nein
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Anzahl HDMI®:
1 x
Auflösung vertikal:
1081 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
3D-fähig
Display (cm):
1.8 cm
Anwendungsbereich:
Home
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Auflösungsmodus:
AMOLED
Weitere Suchbegriffe: Virtual Reality Headset, vr-brille cardboard, oled display, Goovis, P2 Personal Mobile Cinema, VR Brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,28*
€ 946,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,87*
€ 935,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,42*
€ 904,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,10*
€ 890,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.