Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10012 Kraftstoffkanister 10l HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C785802
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4007928100122
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Schwere Industriequalität für den Transport von Gefahrgütern nach GGVS mit UN-Zulassung, mit unverlierbarem Verschluss und flexiblen Auslaufrohr.
Features:
AdBlue beständig
Material HD-PE 02
GGVS mit UN-Zulassung
Flexibles Auslaufrohr
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 cm
Höhe:
34 cm
Breite:
14 cm
Gewicht:
600 g
Fassungsvermögen:
10 l
Tragegriff:
Ja
Auslaufhahn:
Nein
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Ja
Material:
HDPE
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.