Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C698581 Herst.-Nr.: AK-340303-020-S EAN/GTIN: 4016032438595 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit HDMI-Schnittstelle. Features: Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 60 Hz Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | Auflösung Video: | 4096 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | dreifach geschirmt | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort + HDMI | Ausführung: | Adapterkabel | AWG: | 28 | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Version: | DisplayPort 1.2 + HDMI High Speed | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel | Abschirmung: | Vollabschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport kabel 1.2 2m, displayport kabel, displayport kabel 2m, Digitus, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,89* | € 11,71* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,84* | € 11,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,05* | € 11,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,07* | € 11,95* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,60* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|