| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C671161 Herst.-Nr.: 4001-11 EAN/GTIN: 4012248289594 |
| |
|
| | |
| Die Tischleuchte besticht durch ihr schönes, fast klassisches Design. Sie ist mit einem 3-Stufen Touchdimmer versehen. Über diesen Dimmer lässt sie sich bequem in drei Stufen dimmen und schalten. Sie wird inklusive einem LED-Leuchtmittel geliefert und schafft mit ihrer warmweißen Lichtfarbe ein behagliches Wohlfühlambiente in Ihrem Wohnraum. Sie haben die Möglichkeit, dank des Flexarms die Leuchte in der Höhe zu verstellen. Durch das opalmatte Glas gibt sie ein schönes und blendfreies Licht ab und könnte auch zu einem edlen Accessoire in Ihrem Wohnbereich werden. Dank der verwendeten LED-Technik zeichnet sich die Leuchte als äußerst energiesparend aus und überzeugt dabei mit einer geringen Wärmeentwicklung sowie hohen Lebensdauer. Features: 1-flammig Mit Flexarm Dimmbar über Touchdimmer Lieferumfang: Nachttischlampe · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 W | Höhe: | 45 cm | Farbe: | gelb | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 900 g | Durchmesser: | 34 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Schlafzimmer + Kinderzimmer | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 245 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 270 ° | Herstellerfarbe: | Alt-Messing | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar + Tap-On-Funktion + Flexarm | Leistung je Leuchtmittel: | 3 W | Lichtstrom Gesamt: | 245 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | Nachttischlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe neuhaus, nachttischlampe led, dimmer, Paul Neuhaus, PINO, Tischlicht, Tischbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,62* | € 44,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 32,67* | € 44,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 33,29* | € 45,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,58* | € 45,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|