| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C369671 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0819459011198 |
| |
|
| | |
| Das Boogie Board Original-Tablet startet eine Revolution. Ultraleicht und dünn. Nutzen Sie es für unterwegs, fürs Büro und für verschiedene Anwendungsorte im Haus. Fast überall, wo Sie normalerweise Notizblöcke, Notizzettel oder Schreibpapier verwenden.
Das Boogie Board Tablet lässt sich dank seinem ultra-dünnen Profil leicht in Handtaschen, Planern, Aktentaschen oder Rucksäcken verstauen. Gehäuse und LCD sind aus robusten Kunststoffmaterialien, die eine sichere Verwendung in der Schule und im Haus, Büro und Auto garantieren. Die druckempfindliche LCD-Schreiboberfläche des Boogie Board Tablets erzeugt Linien von unterschiedlicher Dicke je nach Druckanwendung – genau wie bei Papier und Bleistift! Schreiben oder zeichnen Sie mit dem zugehörigen Edelstahl-Stift oder anderen geeignete Stiften – auch mit dem Finger! Nie wieder nach einem Stift suchen! Ihre Notizen und Aufzeichnungen können Sie kinderleicht per Knopfdruck löschen und somit im Handumdrehen Platz für Neue schaffen. Features: 8,5 Zoll (21,59 cm) LCD Board löschen per Tastendruck Magnethalter Aussparung für Ständer langlebig durch Kunststoffkonstruktion, auch das LCD Boogie Board hat eine LCD Oberfläche die auf unterschiedlichen Druck reagiert Eine Batterie hält ca. 10 Jahre, wenn täglich 10 x gelöscht wird Lieferumfang: Boogie Board Jot 8.5 + Stift + Bedienungsanleitung. Hinweise: *Jot-App ist kostenlos im AppStore herunterladbar Weitere Informationen: | | Tiefe: | 3 mm | Höhe: | 223 mm | Farbe: | pink | Breite: | 142 mm | Arbeitsfläche: | 21.8 cm (8.5 Zoll) Diagonale | Gewicht: | 113 g | Typ: | Jot 8.5 | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Touch-Oberfläche | Herstellerfarbe: | Pink | Stromversorgung: | 1x Knopfzelle CR 2016 (optional) | Produkt-Art: | eWriter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital papier, Boogie Board, Jot 85, Graphiktablett, graphic-tablett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,79* | € 58,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,67* | € 58,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|