Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FWA3 Allzweckwanne (L x B x H) 543 x 300 x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C361722
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FWA3
EAN/GTIN:
     4260625443903
Suchbegriffe:
Kunzer

Features:
Klein: 285 x 137 x 27 mm
Mittel: 285 x 202 x 27 mm
Groß: 543 x 300 x 27 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
543 mm
Breite:
300 mm
Gewicht:
1.43 kg
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Allzweckwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,97* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.