Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25268 Gewebeplane (L x B) 8m x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32488
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25268
EAN/GTIN:
     4007928252685
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
Mit dieser Plane können Sie Ihre Ladung vor Regen oder Schmutz schützen. Bestehend aus reißfester PE-Folie, mit Textilgewebe verstärkt.
Features:
Mit stabilen Metallösen
Weitere Informationen:
Länge:
8 m
Breite:
6 m
Material:
PE-Folie
Produkt-Art:
Gewebeplane
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 6m x 8m, container abdeckplane, gewebeplane 6 x 110 m, HP Autozubehör, abdeckplane, abdeckplanen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,69*
€ 35,77*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,77*
€ 35,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAS
10610
ab € 3,04*
Zubehör
LAS
10676
ab € 2,44*
Zubehör
LAS
10515
ab € 9,84*
Zubehör
HP Autozubehör
25.775
ab € 5,74*
Zubehör
LAS
10673
ab € 2,32*
Zubehör
LAS
863627
ab € 1,62*
Zubehör
LAS
10674
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.