Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10.888 Wildwarner (Ø x H) 15mm x 30mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32289
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10.888
EAN/GTIN:
     4007928108883
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
wildretter
Durch den Fahrtwind wird schon ab 50 km/h ein Hochfrequenzton (Ultraschall) erzeugt, der (Wild-) Tiere von der Fahrbahn vertreibt. Es wird keinerlei Stromversorgung benötigt. Montage per Klebepads. Ausstrahlung bis zu 400 m in Fahrtrichtung.
Features:
Keine Stromversorgung nötig
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
44 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
15 mm
Produkt-Art:
Wildwarner
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 7,07*
1 Tag
198
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,08*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.