Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter VC-CAR200 200W 12 V/DC - 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C294772
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14158500
EAN/GTIN:
     4064161250588
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Aus dem Zigarettenanzünder wird eine 230-Volt-Steckdose
Smartphones und Tablets über den Zigarettenanzünder zu laden, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Aber wäre es nicht schön, auch andere elektronische Geräte wie Laptops, Kühlgeräte, Fernseher oder Rasierapparate auf diese Weise betreiben zu können? Fehlt auf der Reise ein Zugang zum Stromnetz, bietet der "Kfz-Wechselrichter 12V auf 230V-200W mit USB" eine unabhängige Alternative für alle haushaltsüblichen Geräte mit AC-Anschlüssen - besonders praktisch für Outdooraktivitäten abseits der Campingplätze. Darüber hinaus liefern zwei USB-A Buchsen sowie eine USB-C® Buchse stabilen Ladestrom für Powerbank, Smartphone und Co.
Sicherer Betrieb
Um alle Geräte mit bis zu 200 W Leistungsaufnahme sicher betreiben zu können, ist der "Kfz-Wechselrichter 12V auf 230V-200W mit USB" vor Überlast, Kurzschluss, Überhitzung sowie Über- und Unterspannung geschützt. Mit dem integrierten Hauptschalter kann der Wechselrichter bei Bedarf deaktiviert werden.
Features:
Umwandlung von 12 V DC auf 230 V AC mit einer Leistungsabgabe bis 200 W
2 x AC-Steckdosen, deutsch
2 x USB-A Buchsen
1 x USB-C® Buchse
Geeignet für KFZ-Kühlgeräte, Powerbanks, Rasierapparate, Miniaturlüfter und sonstige elektronische Geräte.
Lieferumfang:
Gerät
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Höhe:
48 mm
Länge:
210 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
500 g
Eingangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Typ:
VC-CAR200
Steckdosen:
2
Spitzen-Ausgangsleistung:
400 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
95 %
Eingangsstrom (max.):
14 A
Eingänge:
Zigarettenanzünder-Stecker
StandBy-Aufnahme:
<1 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgang:
USB-C® + USB 2.0 Stecker A
Signal-Ausgangsform:
Rechteckwelle
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: voltcraft wechselrichter kfz, kfz wechselrichter, 200w kfz wechselrichter, VOLTCRAFT, VC-CAR200, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
879
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 45,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,84*
€ 45,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.