Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 10.00m Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C284821
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43156
EAN/GTIN:
     4002888431569
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB 3.0 SuperSpeed-StandardAbwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1Unterstützt USB SuperSpeed-Transferraten bis max. 5Gbit/s Kabellänge: 10mPlug & Play-GerätUSB Bus powered - Stromversorgung über den USB BusOptional kann ein 5V DC, 2A - Netzteil z.B. Artikelnummer 73824
(mit Rundstecker, Durchmesser 3,5mm*1,35mm) angeschlossen werden.
(Das Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten)
Features:
Aktives Verlängerungskabel für USB 3.0 mit 10m Länge
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel 10m, 04002888431569, LINDY, LINDY USB 30 Active Extension 10m, usb host kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 31,89*
€ 41,44*
€ 4,50*
ab € 31,87*
€ 41,46*
€ 6,78*
ab € 31,85*
€ 41,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,14*
€ 43,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,77*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.