Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 44461 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C235561
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44461
EAN/GTIN:
     4002888444613
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Geeignet zum Einsatz mit den LINDY Cat.5 AV Extendern. Durch die Verwendung von starren (solid) Adern können größere Distanzen besser ermöglicht werden. Konfektioniertes Cat.6 U/UTP (Solid) Patchkabel  RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) Kabel: Solid Ader, 24AWG, 250MHz, 4 Paare, ungeschirmtbelegt nach Farbcode EIA/TIA 568B.210/100/1000Base-T-UnterstützungVerdrahtung: 1:1Farbe: grauerhätliche Längen: 10, 20, 30, 40, 50, 75 und 100m
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat.6 grau 20m, patch kabel, patch-kabel 20m, LINDY, LINDY Cat6 U/UTP Solid Patchkabel 20m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,85*
€ 14,14*
59 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,85*
€ 14,15*
€ 6,78*
ab € 11,86*
€ 14,16*
€ 3,80*
ab € 11,94*
€ 14,25*
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.