Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 45589 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 20.00m Grau mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C235171
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45589
EAN/GTIN:
     4002888455893
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung.
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
Features:
GHMT zertifiziert
LSOH-Kabel
PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
10/100/1000Base-T-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
20.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat6 s/ftp 20m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, LINDY Cat6 S/FTP Kabel LSOH grau 20m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 26,59*
€ 30,61*
€ 3,80*
ab € 26,66*
€ 30,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 31,89*
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,74*
€ 31,90*
€ 3,50*
ab € 27,91*
€ 32,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.