Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 45353 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C234561
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45353
EAN/GTIN:
     4002888453530
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)  GHMT zertifiziertLSOH-KabelPIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)Geeignet für Gigabit, 10GBase-T10/100/1000/10GBase-T UnterstützungKategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ"))belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-BFarbe: grau
Features:
Konfektioniertes Patchkabel SSTP/SFTP/PIMF in Premiumqualität, halogenfrei inkl. Messprotokoll, PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie), 10/100/1000Base-T
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat6 2m grau, patch kabel, lindy patch-kabel, LINDY, LINDY Cat6 (A) SSTP / S/FTP PIMF, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,29*
€ 7,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,00*
€ 7,79*
€ 2,50*
ab € 6,35*
€ 7,79*
€ 3,80*
ab € 6,37*
€ 7,81*
59 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,55*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,58*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.