Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C233581 Herst.-Nr.: 41493 EAN/GTIN: 4002888414937 |
| |
|
| | |
| Das LINDY DisplayPort-Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs und anderen Geräten mit DisplayPort-Ausgang geeignet. Es wandelt die Signale des DisplayPort in DVI-D-Signale, die ihre Geräte mit DVI-D-Eingangsbuchse, z.B. Monitor, Flachbildfernseher, AV-Receiver oder Beamer darstellen können. Features: Unterstützt DVI-D-Auflösungen bis 1920x1200 Kompatibel mit der DisplayPort 1.1 Spezifikation mit Datenraten von 1,62 und 2,7GBit/s. Kompatibel mit der DVI 1.1 Spezifikation für DVI-D Single Link bis 1,65 GBit/s. nicht AMD Eyefinity, NVIDIA Surround und INTEL Collage kompatibel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5.00 m | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker + DVI-D 24+1pol. Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | DisplayPort auf DVI 24+1pol. | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort + DVI | Ausführung: | Adapterkabel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, LINDY, LINDY Kabel DisplayPort an DVI Gerät, 5m, bildschirmanschluss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,42* | € 28,95* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,04* | € 28,96* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,00* | € 28,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,43* | € 41,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,51* | € 54,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|