Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 32000110.02 Secumax 320 Cuttermesser 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C219591
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     32000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800900
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SECUMAX 320
COMBI reloaded. Die neue Generation.

Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich - bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema "höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA - und bleibt es auch.
Features:
Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt - um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.

Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je.
Lieferumfang:
Mit montierter Klinge INDUSTRIEKLINGE NR. 92043, Klingenstärke 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Länge:
158 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
13 mm
Gewicht:
0.0474 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Cuttermesser
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 5,38*
€ 7,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 7,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 7,73*
5 Tage
321
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 7,88*
6 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92043.66
ab € 4,26*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,92*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,64*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.