Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör iPad/iPhone/iPod Ladegerät KFZ Micro USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C204502
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20509
EAN/GTIN:
     4007928205094
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Zum Aufladen von USB-Geräten bis 1000 mA über 12V/24VSteckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überladungsschutz.
Mit LED-Anzeige, Micro USB-Anschluss und Adapter ab iPhone 5.
Eingangsspannung 12/24V DC
Ausgangsspannung 5V
Features:
Flexibles Spiralkabel Länge 110 cm
Lieferumfang:
Inkl. Adapter ab iPhone 5
Weitere Informationen:
Höhe:
2.2 cm
Länge:
50 cm
Breite:
3.5 cm
Einsatzort:
KFZ
Ausführung:
Zum Aufladen von USB-Geräten bis 1000 mA über 12V/24VSteckdose
Gewicht:
0.05 kg
Typ:
20509
Ausgänge:
Micro USB
Ausgangsspannung:
5 V
Kabellänge (Details):
Flexibles Spiralkabel Länge 110 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgang:
Zigarettenanzünder-Stecker
Eingangsspannung:
12/24 V/DC
Produkt-Art:
iPad/iPhone/iPod Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, iPad Zubehör, iPod Zubehör, ipad zubehör, 24007928205098, HP Autozubehör, 5V-netzteil, usb-versorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,39*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 8,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.