Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20250 Batteriepolzange Pluspol, Minuspol Federklemme 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19246
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20250
EAN/GTIN:
     4007928202505
Suchbegriffe:
Batteriepolzange
Ausgestattet mit Löt- und Quetschanschluss.
Features:
50 A
Starke Feder
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
12 mm
Ausführung:
Pluspol + Minuspol
Besonderheiten:
Federklemme
Produkt-Art:
Batteriepolzange
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, batteripolklemmen, batterie-polklemmen, polklemmenbatteriepol
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,91*
1 Tag
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 11,02*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 11,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 2,31* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
20202
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.