Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 47483 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 3.00m Schwarz mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C186181
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47483
EAN/GTIN:
     4002888474832
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Cat6
Kat6
Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.
Features:
RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
Flachbandkabel
geschirmt
10/100/1000-Base-T-Unterstützung
Verdrahtung: 1:1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
flach
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Schirmung:
U/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 3 meter schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, LINDY, LINDY Cat6A U/FTP Flachband schwarz 3m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,72*
€ 5,62*
2 Tage
14
€ 10,00*
ab € 3,73*
€ 5,63*
4 Tage
35
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 6,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 10,53*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.