Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70853 USB / VGA Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz 15.00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C164781
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70853
EAN/GTIN:
     4016032447511
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Der USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors oder Projektors and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: Full HD (1080p). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einem zusätzlichen Monitor oder auch beruflich bei Präsentationen über einen VGA-Projektor.
Features:
Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss
Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
Lieferumfang:
USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter + QIG (Kurzanleitung zur Installation)
Hinweise:
Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15.00 cm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter + 3D Beamer + Beamer für Zuhause + Heimkino/HD-Beamer + Installationsb
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB + VGA
Ausführung:
Adapter
Innenleiter-Material:
Kupfer
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse
Kabel-Version:
VGA
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 9,20*
€ 6,78*
ab € 6,66*
€ 9,22*
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 11,50*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 9,10*
€ 12,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,11*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.