Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C147151 Herst.-Nr.: 36204 EAN/GTIN: 4002888362047 |
| |
|
| | |
| Kompromisslose und hochperformante DVI-D-Dual-Link-Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 2560x1600@60Hz und HD-Auflösungen bis zu 1080pVergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und SteckerhülsenDämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 28AWG-OFC-Kupferleiter Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse. Die Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen. Das robuste Vollmetallgehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer. Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht. Gold Line DVI-D-Dual-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 2560x1600@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p. Verfügbar in den Längen 0.5m, 1, 2m, 3m,5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m und 25m Features: DVI-D Dual Link Stecker an Stecker Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellänge: | 5.00 m | Anschlüsse: | DVI-D 24+1pol. Stecker + DVI-D 24+1pol. Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol. | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Herstellerfarbe: | Grau | Anschluss-Typ: | DVI | Ausführung: | Anschlusskabel | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link | Produkt-Art: | DVI-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, LINDY, LINDY 5m DVI-D Dual Link Kabel Gold, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,27* | € 69,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,21* | € 69,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,58* | € 72,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|