| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C12453 Herst.-Nr.: 25 262 EAN/GTIN: 4006274252622 |
| |
|
| | |
| Förderleistung ca. 250 l/h (mit 1/2''-Ansaugschlauch). Bei Ölwechsel mit Sonde ca. 3 l/min bei 40 ° C Öltemperatur. Die 200 cm lange Anschlussleitung ist mit Krokoklemmen für Batteriepole ausgestattet. Mitgeliefert wird eine Sonde (ca. 800 mm lang, Außendurchmesser 6 mm) für den Ölmessstab-Schacht, fest verbunden mit einem Sauggewebeschlauch. Dazu ein transparenter Ablass-Schlauch 1/2'', ca. 150 cm lang. Features: Saugt Motoren-, Diesel- und Heizöl Hinweise: Die Ölabsaugsonde passt für alle Fahrzeuge, deren Ölmessstabrohr durchgehend über 6 mm Durchmesser hat. Dies ist bei den meisten Autotypen der Fall. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 90 mm | Höhe: | 120 mm | Breite: | 90 mm | Gewicht: | 1400 g | Förderleistung (max.) (Details): | 4.16 l/min | Produkt-Art: | Ölabsaugpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,63* | € 52,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,72* | € 52,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,62* | € 61,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,96* | € 65,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|