Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HF19L TV-Wandhalterung Ausziehbar, Variabler Wandabstand 81,3cm (32") - 177,8cm (70") N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095981
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HF19L
EAN/GTIN:
     4012386134039
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Diese robuste Halterung lässt sich in Ihre Lieblings-Position bewegen. Haben Sie die volle Kontrolle über Neigungswinkel, Drehwinkel, horizontale Position und Wandabstand.
Features:
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600x400
Drehbar
Neigbar
Horizontall Anpassbar
schwarz
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
64 cm
Höhe:
43.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 cm
Gewicht:
4.5 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar + Rotierbar
Max. Tragkraft:
40 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 100 x 75 mm + 150 x 100 mm + 150 x 75 mm + 200 x 100 mm + 20
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar + Variabler Wandabstand
Neigbereich (unten):
10 °
Neigbereich (oben):
12 °
Schwenkbereich (links):
60 °
Schwenkbereich (rechts):
60 °
Wandabstand (max.):
435 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,65*
€ 53,74*
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 39,71*
€ 53,75*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 40,98*
€ 55,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.