Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C092211
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DW700CWE
EAN/GTIN:
     4053199921218
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel samsung weiß
usb anschlusskabel
Ladekabel zum Synchronisiern und Laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss.
Lieferumfang:
Lade/ Datenkabel EP-DW700CWE
Hinweise:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.50 m
Passend für Marke:
Samsung
Ausführung:
USB-C™ Ladekabel
Kabel-Anwendung:
Handy
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
USB-Stecker
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,5m, Samsung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,56*
€ 3,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 8,82*
1 Tag
225
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.