| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C032602 Herst.-Nr.: UA0238A EAN/GTIN: 4052792068993 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht Netzwerkverbindungen von 10/100/1000 Mbit/s über einen USB-C®-Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für Laptop/Tablet zum Anschluss an ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Features: Konform zur USB 3.2 Gen 1 Spezifikation bis zu 5 Gbit/s Mit dem beidseitig verwendbaren USB-Typ-C-Stecker Unterstützt 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerke Unterstützt Ethernet-Kabel Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur Unterstützt Energiesparfunktion Unterstützt Windows, Mac OS, Linux, Android, Chrome OS und iPad OS Kompatibel mit den meisten Laptops, Smartphones und Tablets mit USB-C®-Anschluss Unterstützt Suspend-Modus & Wake-up Resume Farbe: Schwarz Kabellänge: 0,18 m Weitere Informationen: | | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 1 x | LAN-Übertragungsrate: | 1000 MBit/s | Anzahl USB-C™: | 1 x | Schnittstellen: | USB-C® + RJ45 | Übertragungsrate: | 1000 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerkadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter logilink, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, LogiLink, Netzwerk Karte, Netwerkkarte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,65* | € 13,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,98* | € 14,10* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,16* | € 16,21* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,85* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,43* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|