Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch S5066T6 S5066T6 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615IT-A887882
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S5066T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
3M™ Klebeband 309 ist ein Standard-Verpackungsklebeband bestehend aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis.

Features:
Bedingt UV-beständig;Stark klebend;leicht abzurollen;Lösungsmittelfreier Klebstoff ;Verpackungsklebeband für leichte Kartonagen und Folienverpackungen;Für Anwendungen im Aussenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Typ:
S5066T6
Material (Details):
Acrylic
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.