Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech HDMI auf USB Game Capture / Video Grabber mit Full-HD-Auflösung bei Aufzeichnung und 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A880412
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2266974
EAN/GTIN:
     4064161077109
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Einer für überall
Kompakt und tragbar eignet sich der Basetech USB- zu HDMI-Stecker insbesondere für die HD-Erfassung, Unterrichtsaufzeichnungn oder die medizinische Bildgebung: Der praktische und ohne externe Stromversorgung funktionierende Stecker mit hochwertigem Metallgehäuse macht die reibungslose Übertragung sowohl von HDMI-Video als auch von HDMI-Audio möglich. Audio- und Videosignale werden zur Vorschau und Speicherung an Computer gesendet. Und dank seiner exzellenten Auflösungen bietet der Stecker eine vollständige Übertragung ohne den Verlust wichtiger Informationen.
Features:
Eingangsauflösung: max. 3840 × 2160 bei 30 Hz
Ausgabauflösung: max. 1920 × 1080 bei 60 Hz
8/10/12 Bit Farbtiefe
Unterstützung von Windows, Android und MacOS
entspricht USB-Video- und UVC- sowie USB-Audio-UAC-Standard
Plug & Play
Lieferumfang:
Stecker
Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
13 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
22 g
Bauform:
extern
unterstütze Auflösungen:
1080p
Besonderheiten:
Full-HD-Auflösung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Produkt-Art:
Game Capture
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, usb video grabber, video capturecard, basetech video grabber, Basetech, Twitch, Digitalisierung, Aufzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,48*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,49*
7 Tage
92
€ 6,99*
ab € 33,14*
€ 45,57*
€ 3,50*
ab € 42,04*
€ 57,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.