| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A807812 Herst.-Nr.: RF-4538128 EAN/GTIN: 4064161081021 |
| |
|
| | |
| Wandelt den seriellen Anschluss in einen Null-Modem-Anschluss um Für manche Anwendungen werden Null-Modem-Anschlüsse benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig ein serieller Anschluss am PC in einen Null-Modem-Anschluss ändern.
Direkte Datenübertragung zwischen zwei PCs Außerdem lässt sich ein serielles Standardkabel durch diesen Adapter in ein Nullmodem Kabel umwandeln. So ist ein direkter Datenaustausch zwischen 2 PCs oder auch PC und SAT-Receiver möglich.
Für manche serielle Anwendungen werden statt Buchsen Stecker benötigt. Mit diesem Adapter können Sie kostengünstig die Polarität (das "Geschlecht") des Anschlusses ändern. Das schont Umwelt und den Geldbeutel. Features: Wandelt den seriellen D-Sub 9pol. Anschluss in einen Null-Modem-Anschluss um Für serielle Datenübertragung RS232 In 2-reihiger Standardausführung Metallgehäuse Mit Sechskantschrauben und Muttern Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anwendungsbereiche: | Seriell-/Parallel-Adapter | Kabel-Anwendung: | Seriell | Besonderheiten: | schraubbar | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Orange | Anschluss-Typ: | Seriell | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | D-SUB-Buchse 9pol. | Anschluss B: | D-SUB-Stecker 8pol. | Produkt-Art: | Seriell Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 7,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,35* | € 10,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,12* | € 41,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|