Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2206462 2-in-1 Sicherheitsmesser / Folienschneider / Kartonmesser 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A781852
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2206462
EAN/GTIN:
     4064161012971
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Für mehr Sicherheit bei allen gängigen Schneidearbeiten – ob Folie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Karton oder Sackwaren.
Features:
Einfacher Klingenwechsel
Klebebandritzer
Verdeckt liegende Klinge (Folienmesser)
Automatischer Klingenrückzug
Lieferumfang:
Sicherheitsmesser
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
190 mm
Farbe:
blau
Breite:
38 mm
Gewicht:
84 g
Besonderheiten:
mit Einziehklinge + mit Softgrip
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmesser, kartonmesser linkshänder, foliencutter, kartonmesser basetech, Basetech, Folienmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 9,34*
1 Tag
548
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,35*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,67*
€ 3,50*
ab € 38,26*
€ 50,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.