Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A692882 Herst.-Nr.: RF-4562732 EAN/GTIN: 4064161093000 |
| |
|
| | |
| Das Renkforce Slim RJ45-Einbaumodul Keystone für CAT 6 STP-Patchkabel hat eine hohe Übertragungsleistung und zeichnet sich durch seine schlanke Bauform und sein vollständig geschirmtes Gehäuse aus. Beim RJ45-Anschluss der Linearkupplung handelt es sich um vergoldeten Zink-Druckguss, was sie zum zuverlässigen und langlebigen Modul für Ethernet-Lösungen in der Netzwerkinstallation macht. Features: Schmales Gehäuse Voll geschirmte Bauform Vergoldeter RJ45-Anschluss Lieferumfang: Cat 6 STP RJ45-Linearkupplung schlanke Ausführung Hinweise: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Spezifikation: | CAT 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Metall | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | RJ45-Buchse | Anschluss B: | RJ45-Buchse | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,85* | € 4,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2,60* | € 4,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,42* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,15* | € 29,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|