Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A601852 Herst.-Nr.: MGN03ZM/A EAN/GTIN: 0194252025109 |
| |
|
| | |
| Nutze diesen kompakten und praktischen USB Power Adapter, um dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Anschluss zuhause oder unterwegs auch ohne Anschluss an einen Computer zu laden. Du kannst den Adapter über den Lightning Anschluss direkt mit deinem Gerät verbinden.Sein kompaktes Design ermöglicht schnelles, effizientes Laden.
Kompatibilität iPhone Modelle iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (1. Generation) iPhone SE (2. Generation) iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5
iPad Modelle 12,9" iPad Pro (1. Generation) 12,9" iPad Pro (2. Generation) 10,5" iPad Pro 9,7" iPad Pro iPad (5. Generation) iPad (6. Generation) iPad (7. Generation) iPad Air (3. Generation) iPad Air2 iPad Air (1. Generation) iPad mini (5. Generation) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad mini (1.Generation)
Apple Watch Modelle Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1
iPod Modelle iPod touch (5. Generation) iPod touch (6. Generation) iPod touch (7. Generation) iPod nano (7.Generation) iPod shuffle (4.Generation) Features: Mit diesem USB Netzteil kannst du dein iPad überall laden Schnelles und effizientes Laden Lieferumfang: Apple 12W USB Power Adapter (Netzteil) Hinweise: Erfordert ein USB auf Lightning Kabel oder ein USB auf 30‑polig Kabel (nicht enthalten, separat erhältlich). Weitere Informationen: | | für Marke: | Apple | Passend für: | iPhone 11 Pro + iPhone 11 Pro Max + iPhone 11 + iPhone SE (1.Generation) + iPhone SE (2.Ge | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPhone + iPad + iPod | Produkt-Art: | Ladeadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPod Zubehör, apple ipad zubehör, cee adapter, ipad zubehör netzteil, Apple, 12W USB Power Adapter, iPad Mini Zubehör, iPad 4 Zubehör |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,16* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,66* | € 17,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,55* | € 19,13* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 16,02* | € 21,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,98* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|