Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2272251 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 5.00m Rot mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A455392
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2272251
EAN/GTIN:
     4064161087375
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung nur durch das Ziehen direkt am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung mit Knickschutz am Stecker dient dabei zusätzlich als wirksamer Schutz vor Beschädigungen.
Features:
Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot
Kabellänge:
5.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26
Innenleiter-Material:
CCA
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel u/utp 5m rot, patch kabel, patch-kabel 5m, Basetech, BT-NWK-550UU, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 7,68*
1 Tag
399
1
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 8,40*
1
€ 3,50*
ab € 9,64*
€ 11,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,38*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723812
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.