| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A226402 Herst.-Nr.: DECT595_COMBI_WH_VDE EAN/GTIN: 3521350009330 |
| |
|
| | |
| Seniorenfreundliches Telefon : Haben Sie manchmal Schwierigkeiten, Ihr Gegenüber am Telefon zu verstehen? Sind handelsübliche Telefone zu kompliziert und unübersichtlich? Ist das Bedienen eines klassischen Telefons für Sie oder einen Angehörigen zu einem Problem geworden? Dann könnte unser Combo AMPLIDECT 595 die Lösung für Sie sein. Die schnurgebundene Basistation und das alphanumerische Mobilteil verfügen über eine einstellbare Hörerlautstärke von bis zu 50 dB, sind hörgerätkompatibel und verfügen über eine praktische Freisprechfunktion. - Die Basisstation verfügt über einen Anrufbeantworter, sowie einen extragroßen LCD-Display mit lesefreundlicher, integrierter Hintergrundbeleuchtung. Außerdem erleichtern breite Tasten und eine extragroße Schrift die Bedienung des Telefons. - Das zusätzliche alphanumerische Mobilteil erlaubt Ihnen, von der Basisstation Abstand zu nehmen, bzw. in einem anderen Raum zu telefonieren. - Neben Freisprecheinstellung, 9 Direktwahltasten auf dem Mobilteil und 4 Direktwahltasten mit Sprachansage auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto), Notruffunktion (SOS Taste-ruft die 4 Telefonnummer automatisch nacheinander bis jemand antwortet) verstellbarer Lautsprechereinstellung und Empfangslautstärke, Stummfunktion und Pausefunktion glänzt das analoge Telefon dank großer Tasten und Schrift sowie hohem Kontrast mit besonders guter Bedienung. Der Anrufbeantworter ist auf Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch möglich
Sie können bis zu 100 unerwünschten Nummern blockieren. Umgekehrt können Sie die VIP Funktion aktivieren, um ausschließlich die eingehenden Anrufe von bestimmten Kontakten zu akzeptieren (bis zu 50 Nummern).
ANRUFEN/SPRECHEN (BASISSTATION) - Hörgerätekompatibel - Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50 dB - 4 Direktwahltasten mit Sprachansage auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto) - Freisprechfunktion - Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern - Telefonbuch 50 Einträge - Pause Funktion / Stummfunktion - Tastatur: Breite Tasten (25 x 14mm) und Große Schrift (10 mm)
SOS-Taste (BASISSTATION + MOBILTEIL) - SOS-Taste: Möglichkeit 4 Nummern zu speichern oder Möglichkeit, Ihre eigene SOS Nachricht aufzunehmen oder die vorherregistrierte zu benutzen (existiert auf Englisch, Französisch, Deutsch und Niederländisch)
LCD Display (BASISSTATION + MOBILTEIL) - Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung - 7 wählbare Sprachen auf der Basisstation und dem Mobilteil: Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch - Navigationsmenü - Uhrzeit und Datumanzeige - Wecker Funktion - Anzeige für Verbindungsdauer
ANRUFBEANTWORTER - 30 Minuten Aufnahmezeit - Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters - Fernabfrage - PIN-Code für Fernabfrage - Abhören der Nachrichten durch Hörer - Löschen einzelner/aller Nachrichten - Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten - 4 Sprachen wählbar (Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch) - Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar - Slow Taste zur Verringerung der Abspielgeschwindigkeit der Nachrichten
MEHRERE MOBILTEILE - Ortung des Mobilteils - Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil - Mehrere Mobilteile (4 max.) - Weiterleitung der Anrufe zwischen Mobilteil und Basisstation - Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil
AMPLIDECT595 (MOBILTEIL) - Hörgerätekompatibel (HAC) - Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 50 dB - Lautsprecher Einstellung - 9 Direktwahltasten - Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern - DECT Phone - Dauerspeicher - Funktioniert mit einem DC Netzteil (enthalten) - 3 Batterien ni-Mh Weitere Informationen: | | Hörgerätekompatibel: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Ja | Anschlussart: | Analog | Optische Anrufsignalisierung: | Ja | Freisprechen: | Ja | Telefonbucheinträge: | 50 | Besonderheiten: | Anrufbeantworter + Freisprechen + Optische Anrufsignalisierung + für Hörgeräte kompatibel | Anrufbeantworter: | Ja | Produkt-Art: | Schnurgebundenes Seniorentelefon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurgebunden mit anrufbeantworter, analog telefon schnurgebunden, analog telefon, Geemarc, AMPLIDECT 595 COMBI, Festnetz |
| | |
| |