Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogis Black S 2876 – SC 91 Tonnadel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A206632
Hersteller:
     Analogis
Herst.-Nr.:
     2876
EAN/GTIN:
     4250013728767
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspielernadel
Tonnadel
Ein hervorragendes Abtastsystem für alle Plattenspieler mit internationaler
½ Zoll Schraubbefestigung.
Sehr ausgeglichen klingendes Magnetsystem mit sphärisch geschliffenem Abtastdiamanten.
Features:
1/2" MM System, sphärischer Diamant
Frequenzumfang 20 - 20.000 Hz
Nadelträger aus gehärtetem Aluminium
Ausgangsspannung: 3,5 mV (bei1 kHz, 5 cm/sec)
Auflagekarft 1,5 - 2,5g
Gewicht 5,7g
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Tonnadel
Weitere Suchbegriffe: Tonabnehmer Plattenspieler, Tonabnehmer-System, Tonabnehmersystem, tonabnehmer plattenspieler, Analogis, Black S 2876 – SC 91
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,51*
€ 23,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 23,49*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 46,36*
€ 48,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.