Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 65509 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz schraubbar, vergoldete Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A067121
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65509
EAN/GTIN:
     4043619655090
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Doppelkupplung
hdmi doppelkupplung
Dieser HDMI Adapter von Delock kann beim Verlängern einer HDMI Verbindung verwendet werden. Des Weiteren kann der Adapter durch seinen Schraubanschluss in Geräte montiert werden.
Features:
Gender Changer
High Speed HDMI with Ethernet
Anschlüsse: goldbeschichtet
Lochabstand: ca. 24 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
schraubbar + vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
HDMI-Buchse
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Delock, Monitor Adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
€ 6,78*
ab € 1,82*
€ 2,71*
6 Tage
33
€ 9,90*
ab € 2,07*
€ 3,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,60*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61971
ab € 66,36*
Zubehör
Delock
86323
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.